カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bk2010」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(9件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
    用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • 結束バンドベース ELPA

    結束バンドベース

    ELPA
    236税込260
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
    材質66ナイロン
  • 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

    未来工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • 工作ネット(ビニール亀甲金網) 吉田隆

    工作ネット(ビニール亀甲金網)

    吉田隆(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • 修正正弦波カーインバーター200W BESTEK

    修正正弦波カーインバーター200W

    BESTEK
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
    材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • トラブルシューターセット ノガ

    トラブルシューターセット

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
  • プラスチックエッジオフセット ノガ

    プラスチックエッジオフセット

    ノガ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
    セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847
  • USB Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/2.0m)ブラック

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アドテックの APC-V2010CC-U2 Type-C to C ケーブルは、Emarkerを搭載し100W 電力伝送が可能です。USB2.0接続に対応し480Mbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途データ転送用・充電用
  • トリオセット ノガ

    トリオセット

    ノガ
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーの3本セットです。 金属・プラスチック部品などのバリ取りに使用します。
    トラスコ品番276-9531セット内容青(BS1018)、赤(BS2010)、ステンレス用黄(BK3010)質量(g)79
  • 静電パイプSPD2010 スペーシア

    静電パイプSPD2010

    スペーシア
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24