「bl-03 トネ」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(43件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
619税込681
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189税込208
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント セットモノタロウ(128件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(7本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ先端ボールポイントタイプトラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)質量(g)310
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(9本組)
欠品中
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)質量(kg)0.47
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリタイプショートタイプ形状L型トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)310
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780特価
1セット(63点)
当日出荷から翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷から翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(52点組)
当日出荷から8日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(56点組)
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(36点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700HTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(57点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(37点組)
翌々日出荷から3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37差込角(mm)12.7質量(kg)16.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(58点組)
翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
52,980税込58,278
1セット(56点組)
翌々日出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56差込角(mm)12.7質量(kg)13.9収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワークキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
99,980税込109,978
1セット(63点)
欠品中
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
ツールセット TSS460 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460TONE(トネ/旧:前田金属工業)
43,980税込48,378
1セット(46点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46差込角(mm)12.7質量(kg)11.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(54点組)
9日以内出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット 500AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 500ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(61点組)
8日以内出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61差込角(mm)9.5トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220