カテゴリ
- 切削工具(42)
- 農業機械(42)
- バイク部品(41)
- 制御機器(33)
- 安全保護具(20)
- メカニカル部品(18)
- トラック用品・パーツ(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業工具(14)
- 事務用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 家電(8)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 医療(5)
- 自転車部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(42)
- 東洋技研(18)
- 雅(16)
- 京セラ(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ALBA(アルバ)(14)
- ミドリ安全(12)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- タンガロイ(8)
- マキタ(8)
- カシムラ(7)
- ヤマモトレーシング(7)
- BONDHUS(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ゼブラ(5)
- TOTO(5)
- ワルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bl-11」の検索結果

BL-11 トレーラーブレード CR
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ヘビーな巻き心地で、スローにしっかり誘えるコロラドブレードタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。用途釣り、針
BL-11 トレーラーブレード CR
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ヘビーな巻き心地で、スローにしっかり誘えるコロラドブレードタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。用途釣り、針
BL-11 トレーラーブレード CR
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ヘビーな巻き心地で、スローにしっかり誘えるコロラドブレードタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。用途釣り、針
BL-11 トレーラーブレード CR
カツイチ¥399税込¥4391枚(2枚)8日以内出荷アームで延長されたローリングブレードが、ワーム本体に干渉することなくしっかり回転するチューニングアイテムです。アームの先端はクリップアイ形状を採用し、これまで取り付けが難しかった様々なリグに、ブレードのキラメキ&回転波動によるアピール力をプラス!釣果に差をつけるアクセントとなるアイテムです。ヘビーな巻き心地で、スローにしっかり誘えるコロラドブレードタイプ。ベイトライクで汎用性のある、シルバーカラー。海水の塩噛みによる回転力低下の影響が少ないパワースイベルを採用。用途釣り、針
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
有線ブルーLEDマウス
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷質量(g)82ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40分解能1600/1200/800(count/inch)ボタン数5インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。 Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) 急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。 長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。 USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)仕様SCMS-T:非対応色ブラック質量(g)11(耳掛けフックを除く)接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37連続使用時間(時間)最大約20充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)Bluetooth5.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳かけ型連続待受時間最大約15日対応コーデックSBCノイズキャンセリング○マルチペアリング○マルチポイント非対応対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ベルト
住商モンブラン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。仕様テーピースナッパー調節色白ベルト幅(mm)30適合サイズ(cm)65~105生地ポリプロピレン性別男女兼用
BLUETOOTHイヤホンWマイク
カシムラ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節○ノイズキャンセリング○
Bluetoothイヤホンマイク カナル式
カシムラ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。幅(mm)14色ブラック高さ(mm)49質量(g)10(耳掛けフックを除く)奥行(mm)32充電時間(時間)約2.5電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.1連続待受時間最大約115時間無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ラチェットレンチ差丁番付
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。前後に動いて工具が安定する丁番金具付です。用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様型押・二重縫加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約60×300
エースボール ストレート型 水栓型
アソー(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 BK BL-112
カシムラ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個色ブラック質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.1再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)92±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約7、充電ケース17連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約6対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113
カシムラ¥5,498税込¥6,0481個欠品中周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個色ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 WH BL-114
カシムラ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個色ホワイト質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.1再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)92±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約7、充電ケース17連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約6対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
革製溶接棒ケース WR
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
充電式ワイヤレスブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷付属品充電用ケーブル×1質量(g)78.5電源充電式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40分解能1000(count/inch)ボタン数3連続動作時間62時間インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。連続待機時間2500時間無線通信方式2.4GHz RF電波通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(5個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥529税込¥5821本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
浅型小鉢
千羽鶴印(エンテック)¥559税込¥6151個3日以内出荷食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製用途小鉢として材質メラミン樹脂色黒容量(mL)250耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機可食器の種類和食器
クリアボール
ヒロショウ¥239税込¥2631個3日以内出荷クリアボールは、食材の下ごしらえや製菓に最適なクリアボールです。サイズ豊富であらゆる用途に使用できます。11~24cmまでサイズ展開しております。用途調理器具に。材質ポリカーボネート樹脂容量(mL)300直径(Φmm)110高さ(mm)57質量(g)42サイズ(cm)11
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合




































![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)

![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)