カテゴリ
- 住設機器(18)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「bl-13-c」の検索結果

漬物だる 押し蓋付セット
矢崎化工(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から6日以内出荷業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。材質ポリエチレン色クリーム
充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)バッテリーリチウムイオン(BL4025)最大風量(m3/min)1.1バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座
INAX(LIXIL)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から9日以内出荷「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
スローダウン機構付フタ付前丸便座
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
普通便座(前割)
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前割フタの有無便フタ:あり
スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ標準高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、スローダウン便座、脱臭、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(固定)
INAX(LIXIL)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
普通便座(便フタなし・固定)
INAX(LIXIL)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
親子便座
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から15日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸タイプ親子便座フタの有無便フタ:なし
暖房便座
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸サイズ標準タイプ固定強化ボルト適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145Sフタの有無便フタ:なし
暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
ホルダ
BIGM(丸山製作所)¥989税込¥1,0881個8日以内出荷部品名称ホルダ図解NoGKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ホルダ_No.14、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MBS231E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ホルダ_No.14、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.13、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.14、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.14、GKBL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.14、BL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.14、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.14、RBL300S エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.14、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.14、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.13、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格WB96-412図解NoGKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品スクリユ_No.13、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BL9000(JP) エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、GKBL3500 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.15、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MB200L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.15、MB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、BL3200JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.15、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、DB21D 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20など
普通便座(スローダウン付)
INAX(LIXIL)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸色ブルーグレータイプスローダウン便座機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり