カテゴリ
- 住設機器(18)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「bl-13r」の検索結果

バックルコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
バックルコンテナ チャコールグレー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理色チャコールグレー
スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座
INAX(LIXIL)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
スイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-BL
J-TRIP¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107H-BL。販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:10mmロング。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミ色ブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ標準高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、スローダウン便座、脱臭、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(前割)
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前割フタの有無便フタ:あり
普通便座(固定)
INAX(LIXIL)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
親子便座
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から15日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様固定式形状前丸タイプ親子便座フタの有無便フタ:なし
普通便座(便フタなし・固定)
INAX(LIXIL)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷から9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸サイズ標準タイプ固定強化ボルト適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145Sフタの有無便フタ:なし
暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
スローダウン機構付フタ付前丸便座
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
暖房便座
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL
J-TRIP¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BL。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミ色ブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
脱臭暖房便座
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(スローダウン付)
INAX(LIXIL)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸色ブルーグレータイプスローダウン便座機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-13~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷S-B13SO4-HJGTBLJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷S-B13SO4-HJGTJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン カーボン JMCA S-Y2SO13-HAPCJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥99,980税込¥109,9781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y2SO13-HAPCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.9。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。エンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSY3SO1付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)1.5、STD:2.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
スリップオンライン ステン JMCA S-Y2SO11-AHCSSJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥67,980税込¥74,7781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y2SO11-AHCSSJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:※認証型式を必ず確認してください!認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.8。重量[キログラム]:0.9。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:MOTO-GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。エンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E。STD 最大出力:24.19kW/12100rpm。最大出力:24.56kW/12150rpm。STD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm。最大トルク:22Nm/10100rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSY3SO1。JMCA認証番号:JMCA1016109007付属品ガスケット仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状MOTO-GPスタイル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)0.9、STD:2.8色ステンレス区分マフラータイプスリップオン加工無