カテゴリ
- 電動工具(75)
- メカニカル部品(68)
- 農業機械(51)
- 制御機器(44)
- 作業工具(35)
- 機構部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 建築金物(18)
- バイク部品(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- マキタ(91)
- KANA(片山チエン)(33)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 東洋技研(18)
- MUST TOOL(17)
- 岡田装飾金物(14)
- ALBA(アルバ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- SMC(6)
- 日東工器(6)
- 潤工社(5)
- 岩田製作所(4)
- KTC(4)
- サンドビック(4)
- BLACK&DECKER(4)
- テンパール工業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 矢崎化工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bl-40」の検索結果

ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
¥33,980税込¥37,3781箱(40枚)当日出荷スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から9日以内出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から31日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
長柄熊手
石黒金属¥769税込¥8461個当日出荷ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)405材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)235
ワイドクロス護美ガードネット
日本ワイドクロス(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)
センサブラケット L型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。トラスコ品番868-8387質量(kg)0.69種類電池パックバッテリーリチウムイオン
強力ランタン(でかランタン)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作付属品乾電池エボルタNEO単1形3本質量(g)約780(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175保護等級防滴:IPX2光源ワイドパワー白色LED使用電池単1乾電池×3本照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
ドブメッキ門型ブラケットベース
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質ドブメッキ幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4.5
ステンレス門型ブラケットベース
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ケーブルラック用支持材 ブラケット
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から10日以内出荷壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP SL-4ブッシュ
オイレス工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
...