カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(19)
  • 保管用品(10)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-43」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(204件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • マグネットバーロング TRUSCO

    マグネットバーロング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
  • BL型バイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    BL型バイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
  • セミボルトレス軽量棚 TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
    ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3LED前かごクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3LED前かごクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60本体質量(g)約61全光束(Lm)14連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200光源白色LED×3個電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX3
  • 自動点灯サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    自動点灯サイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
    付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツその他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)本体質量(g)約44(取付部品含まず)全光束(Lm)約43(約170cd)連続使用時間(時間)約30光源白色LED×1個電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本防水仕様IPX4
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    93,980税込103,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 防雨スリムサイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨スリムサイクルライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
    その他別売品:単4形乾電池×3本本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)本体質量(g)約30(取付け部品含まず)全光束(Lm)24光源LED×3灯電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形乾電池×3本連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間防水仕様IPX3
  • リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形用ジョイントリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • ”マグネットバーロング” TRUSCO

    ”マグネットバーロング”

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    トラスコ品番358-9549材質等方性マグネット、ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7保持枚数約10枚
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)

    ユニカ
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用追加棚板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ホワイト
  • R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコ

    R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズR1/2"
  • 振動用ドリルBタイプロング ユニカ

    振動用ドリルBタイプロング

    ユニカ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-BOLT クランプ (430ステンレス製) エスコ

    T-BOLT クランプ (430ステンレス製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け。高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
    材質SUS430
  • 六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン) エスコ

    六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌々日出荷
    砥粒付き。
    材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)

    ユニカ
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1KBL-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KBL-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • (1ABL-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1ABL-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    28,025税込30,828
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 男女兼用スクラブ ナガイレーベン

    男女兼用スクラブ

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。 開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。 暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。 さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。 背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。
    仕様制菌加工、制電、吸水効果材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL20W形 タイプ

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
  • チップ GBR/L43 タンガロイ

    チップ GBR/L43

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 溝入れ加工用インサート GBR/L43 タンガロイ

    溝入れ加工用インサート GBR/L43

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径溝入れ加工用インサートです。
    用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
  • シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 4点付 スチール

    平田ネジ
    57,980税込63,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • ベースライト DAIKO(大光電機)

    ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
  • リーフチェーン BL形 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    49税込54
    1リンク
    9日以内出荷から62日以内出荷
    リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
    用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。材質(本体)スチールタイプリンク単位種類リーフチェーン
  • I Series(ITV3050-043BL) SMC

    I Series(ITV3050-043BL)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    型式3000タイプ