カテゴリ
- 保管用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「bl-44s3」の検索結果

軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm
(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm
¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
スパイラル スプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷図解NoDK-47 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラル スプリング_No.44、MG170 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.52、AD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.44、MD575用 エンジン部リコイルスタータシステム部品_No.8、MD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.44、DK-57-2 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラル スプリング_No.46、BL471 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、DK-57S-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラル スプリング_No.46、MG471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、DK-57-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラル スプリング_No.46、MD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46など