カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「bl-45-c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット アドテックPD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセットアドテック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブルー出力(W)45Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
リノベウオールシート 明和グラビアリノベウオールシート明和グラビア
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途壁紙、装飾シート
カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SHARP シャープ】★テレビ4T-C40BJ14T-C40CL14T-C40AH24T-C40AJ14T-C40BH14T-C42DH14T-C42DJ14T-C42EJ14T-C42EQ24T-C42FL14T-C43EL14T-C43EN24T-C43FN24T-C43AM14T-C43CL14T-C43CN14T-C43DL14T-C43DN24T-C45AJ14T-C45AL14T-C45BL14T-C45BN14T-C48CQ14T-C48EQ24T-C50AH14T-C50AH24T-C50AJ14T-C50AM14T-C50AN14T-C50BH14T-C50BL14T-C50BN14T-C50CH14T-C50CL14T-C50CN14T-C50DL14T-C50DN24T-C50EJ14T-C50EL14T-C50EN24T-C50FL14T-C50FN24T-C55AJ14T-C55BL14T-C55CH14T-C55CL14T-C55CN14T-C55CQ14T-C55DN14T-C55DP14T-C55DQ14T-C55DQ24T-C55DS14T-C55EL14T-C55EN14T-C55EQ14T-C55ES14T-C55EU14T-C55FN14T-C55FN24T-C60AJ14T-C60AM14T-C60AN14T-C60BH14T-C60BN14T-C60CN14T-C60DN14T-C60EN14T-C65CH14T-C65CQ14T-C65DL14T-C65DN14T-C65DP14T-C65DQ14T-C65DQ24T-C65DS14T-C65EJ14T-C65EL14T-C65EN14T-C65EQ14T-C65ES14T-C65EU14T-C65FL14T-C65FN14T-C70AU14T-C70BN14T-C70CN14T-C70DN14T-C70EN14T-C75EL14T-C75FN14T-C77EQ1LC-40U20LC-40U30LC-40U40LC-40U45LC-45US40LC-45US45LC-46XL10LC-46XL20LC-50U20LC-50U30LC-50U40LC-50U45LC-50US40LC-50US45LC-50US5LC-52UD20LC-52US20LC-52US30LC-52XL10LC-52XL20LC-52XS1LC-52Z5LC-55U30LC-55U40LC-55U45LC-55UH5LC-55US40LC-55US45LC-55US5LC-55XD45LC-58U30LC-60U45LC-60UD1LC-60UD20LC-60UH5LC-60US20LC-60US30LC-60US40LC-60US45LC-60US5LC-60XD35LC-60XL10LC-60XL20LC-60Z5LC-60Z9LC-65GE1LC-70UD1LC-70UD20LC-70US4LC-70XG35LC-70XL10LC-80XL10LC-80XU304T-B50AKL4T-B50CL14T-B55CL14T-B60AK14T-B60CN1HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー アドテックPD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルーアドテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器です。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。
ブルー出力(W)45Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム Moto Guzzi V85TT | 2xUG002-AL0C-2252-BL UnitGarage (ユニットガレージ)Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム Moto Guzzi V85TT | 2xUG002-AL0C-2252-BLUnitGarage (ユニットガレージ)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V85 TT (2019-2022)
Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム Yamaha | 2xUG002-AL0C-3206-BL UnitGarage (ユニットガレージ)Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム Yamaha | 2xUG002-AL0C-3206-BLUnitGarage (ユニットガレージ)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha Tenere 700
Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム HD Pan America | 2xUG002-AL0C-3306-BL UnitGarage (ユニットガレージ)Two Khali サイドパニア TPU 35L - 45L + アルミプレート(ペア)付 Inox サブフレーム HD Pan America | 2xUG002-AL0C-3306-BLUnitGarage (ユニットガレージ)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Pan America 1250
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水