カテゴリ
- 測定用品(19)
絞り込み
「bl-at3/8g 100」の検索結果

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷精度±2%F.S.ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
HNT汎用圧力計
第一計器(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。測定範囲(MPa)-0.1~1精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類真空計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002