カテゴリ
- 自転車部品(3)
- ヘルスケア(1)
絞り込み

ブレーキレバー 右のみ
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
RBトレーニングチューブ ハードタイプ ブルー
秦運動具工業 (HATAS)¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。材質無臭特殊合成ゴム色ブルー質量(g)195アズワン品番68-6625-41寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×250×0.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら