カテゴリ

  • 自転車部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「bl-r3000」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EBLR3000CR ブレーキレバー 右 2.5フィンガー SHIMANO(シマノ)

    EBLR3000CR ブレーキレバー 右 2.5フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
  • EBLR3000CL ブレーキレバー 左 2.5フィンガー SHIMANO(シマノ)

    EBLR3000CL ブレーキレバー 左 2.5フィンガー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
  • EBLR3000PA 左右ブレーキレバーセット ブレーキケーブル付属 SHIMANO(シマノ)

    EBLR3000PA 左右ブレーキレバーセット ブレーキケーブル付属

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
  • スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能