絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(24)
バッテリー種別
- リチウムイオン(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 1.3(5)
- 4(3)
- 5(1)
ブランド
- マキタ(24)
「bl1015」の検索結果

10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式クリーナー
マキタ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(30件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。仕様ワンタッチスイッチ長さ(mm)960幅(mm)112質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式紙パック式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。仕様トリガスイッチ長さ(mm)958幅(mm)100質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)19集塵容量(L)0.6機能LEDライト連続使用時間(分)約16バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フックバッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
85ミリ充電式マルノコ
マキタ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!質量(kg)1.5(バッテリー含む)電源(V)直流10.8回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式クリーナ 紙パック式 直流10.8V
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。長さ(mm)345幅(mm)138質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流10.8吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1015
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式マルチツール
マキタ¥22,980税込¥25,2781台欠品中付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
充電式アングルドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ジグソー
マキタ¥24,980税込¥27,4781台欠品中10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
14mm充電式ハンマドリル
マキタ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) コンクリート14穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.7(バッテリ装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~850全高(mm)179打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~850安全機能低振動機構振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約35本 (深さ30mm)、10.5mm 約15本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式LEDワークライト
マキタ¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED寸法(mm)54×77×28質量(kg)0.06(バッテリ除く)能力照度240ルクス以上(100ルーメン)連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0、1.5バッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーBL1015、BL1040B