カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • バッテリー(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(7)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 6(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
ブランド
  • マキタ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1430b」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ

    リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー

    マキタ(44件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
    種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(45件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(17件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
    バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(37件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
    長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1430
  • 充電式ブロワ 14.4V マキタ

    充電式ブロワ 14.4V

    マキタ(3件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで強力吹き飛ばし
    用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    立ったままで軽快吹き飛ばし
    用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
    電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])4000バッテリー容量(Ah)3質量(kg)1.7(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4全長(mm)258カーボンブラシ呼び番号440充電時間(分)22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー