カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)

「bl1440」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPMWING ACE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
充電器 マキタ充電器マキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
72,980税込80,278
1台
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)直流18締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
98,980税込108,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
スポンジフィルタセット品 マキタスポンジフィルタセット品マキタ
2,290税込2,519
1セット
4日以内出荷
用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-14~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1HシリーズT SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1HシリーズTSMC
329,800税込362,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1440HZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1440HZ)SMC
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1440配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付