カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1518n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18v リチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER

    18v リチウムイオンバッテリーパック

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
  • 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER

    18V コードレスドリルドライバー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
  • 18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vインパクトドライバー

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
    仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックストラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
  • 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    18Vブラシレス振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
    用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
  • 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45