カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3
- 1.5(1)
- 6(8)
ブランド
- マキタ(1)
「bl1815n」の検索結果

充電式アングルインパクトドライバ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷コンパクトヘッドで狭い場所に便利!仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75