カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(5)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 6
  • 3(2)
  • 12(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(5)
ブランド
  • マキタ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1840」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
bl1860b特集