カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(7)
- 農業機械(3)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bl3010」の検索結果

CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)SAT-3010BL
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・100cm)色ブルー規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)100プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
マグタッチシートカット済み
ベロス¥529税込¥5821パック(10片)当日出荷30mm×100mmにハーフカットしたツヤ無しシート10片付き仕様等方性マグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)30×100
ノガVカット
ノガ¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
ユニキットエキストラ
ノガ¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
ハネグルマ
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷図解NoMDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.10、GD300A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハネグルマ_No.18、MD3021-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハネグルマ_No.3、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.5、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ハネグルマ_No.18、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MD3020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ハネグルマ_No.13、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3
スクリュ 5X14
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.69、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 スクリユ 5X14_No.59、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.37、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.69など
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BL3)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BL3)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N3BL3)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BL3)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m