カテゴリ
電動工具
(8)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
36
(8)
バッテリー容量(Ah)
2.5
4
(2)
5
(1)
ブランド
マキタ
(8)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(4)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"bl4020"
「bl4020」の検索結果
関連キーワード
dc40wb
dc40ra
bl4050f
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah):
2.5
すべて解除
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ
¥
66,980
税込
¥
73,678
1台
当日出荷
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
充電時間(分)
約19(実用)、約28(フル)
モード
4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
バリエーション一覧へ(5)
充電式ドライバドリル
マキタ
(1件のレビュー)
¥
66,980
税込
¥
73,678
1台
当日出荷
から
4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途
木工、鉄工穴あけ
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
電源(V)
直流36(40max)
最大トルク(N・m)
65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164×86×265
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大穴あけ能力(mm) 木工
38
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階
バッテリー電圧(V)
36(max40)
防塵防水性能
本体:IPX6/バッテリ:IP56
回転数(min
-1
[回/分])
高速:2200、低速:600
クラッチ数(段)
21
適合バッテリー
BL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F
関連資料
(4.2MB)
ライト機能
高輝度LEDライト(2灯式)
バリエーション一覧へ(4)
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)
マキタ
(2件のレビュー)
¥
24,980
税込
¥
27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途
クラス最強トルク
付属品
バッテリー・充電器別売
幅(mm)
86
全長(mm)
144
質量(kg)
1.9(バッテリ含)
高さ(mm)
248
電圧(V)
36(MAX40)
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10-M20
機能
LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10-M16
最大締付トルク(N・m)
320
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
モード
3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min
-1
[回/分])
0~3200
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s
2
)
16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
バスケットへ
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途
クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック
幅(mm)
86
全長(mm)
144
質量(kg)
1.9(バッテリ含)
高さ(mm)
248
電源(V)
直流36
電圧(V)
36(MAX40)
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4000
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
320
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
モード
3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min
-1
[回/分])
0~3200
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s
2
)
16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
バスケットへ
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ
(1件のレビュー)
¥
84,980
税込
¥
93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途
クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)
94
全長(mm)
217
質量(kg)
3.8(バッテリ含)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36
電圧(V)
36
打撃数(min
-1
[回/分])
0~2300
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)
19
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M27
最大締付トルク(N・m)
1350
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
モード
3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min
-1
[回/分])
0~1800
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
バスケットへ
充電式インパクトレンチ
マキタ
¥
78,980
税込
¥
86,878
1台
当日出荷
セット内容
バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付
長さ(mm)
170
幅(mm)
86
質量(kg)
2.6(バッテリー含む)
高さ(mm)
285
電圧(V)
36(MAX40)
打撃数(min
-1
[回/分])
4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M24
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
650
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電器形名
DC40RA
充電器電圧(V)
入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5
充電時間(分)
約19(実用充電)/約28(フル充電)
モード
3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min
-1
[回/分])
4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s
2
)
19.7
1充電当たりの作業量
M16高力ボルト:(F10T)約200本
バスケットへ
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)
マキタ
¥
39,980
税込
¥
43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途
クラス最強トルク
締付能力(普通ボルト)
M12-M36
締付能力(高力ボルト)
M10-M27
付属品
バッテリー・充電器別売
幅(mm)
94
全長(mm)
217
質量(kg)
3.8(バッテリ含)
高さ(mm)
297
電圧(V)
36
打撃数(min
-1
[回/分])
0~2300
角ドライブsq(mm)
19
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT
最大締付トルク(N・m)
1350
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
モード
3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min
-1
[回/分])
0~1800
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
バスケットへ
充電式クリーナ
マキタ
(1件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
当日出荷
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
1106
幅(mm)
113
質量(kg)
1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色
ホワイト
高さ(mm)
177
吸込仕事率(W)
100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ)
集塵容量(L)
0.25
機能
ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト
連続使用時間(分)
約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安)
バッテリー容量(Ah)
2.5(BL4025)
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
集塵方式
サイクロン一体型
充電時間(分)
DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電)
適合バッテリー
BL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F
関連資料
(6.4MB)
集塵容量(mL)
250
商品タイプ
本体(バッテリ・充電器別売り)
バスケットへ
関連キーワード
dc40wb
dc40ra
bl4050f
充電式クーラーボックス
マキタ バッテリー 40v
で検索
関連カテゴリ
充電工具 本体
おすすめ人気ランキング
ir2020-02g
2020年手帳