カテゴリ
- 電動工具(11)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 40(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(8)
- 4(2)
ブランド
- マキタ(11)
「bl4020」の検索結果

40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297タイプ充電式電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ全長(mm)164質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248タイプ充電式電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ充電式電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電式インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ本体のみ電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。電圧(V)直流36全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。