カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • バッテリー(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • その他(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 2.5(7)
  • 8(1)
ブランド
  • マキタ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl4080f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)

    マキタ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
  • 40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
  • 40mm 充電式ハンマドリル マキタ

    40mm 充電式ハンマドリル

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構
    付属品サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリー容量(Ah)4シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808
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
"bl4080f" バッテリー容量(Ah):4 【通販モノタロウ】