カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(1)

「bl5ed」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル Cat5e 100m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    トラスコ品番430-4094ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
  • 屋外用LANケーブル 30m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 30m

    BUFFALO(バッファロー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    ブラック質量(g)940規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • 屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 10m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
  • 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 200m

    BUFFALO(バッファロー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    質量(kg)6.8ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • 屋外用LANケーブル 300m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 300m

    BUFFALO(バッファロー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    質量(kg)10.1ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.3使用場所屋外導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • 屋外用LANケーブル 20m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 20m

    BUFFALO(バッファロー)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    ブラック質量(g)635規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材

    ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用

    第一機材
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
    仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2