カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bl5ed200」の検索結果

屋外用LANケーブル 200m
BUFFALO(バッファロー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。質量(kg)6.8色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル