カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl83111」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 埋込形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)