カテゴリ

  • テープ(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bla005」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
消防法準拠 耐熱栓形ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機消防法準拠 耐熱栓形ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機
729税込802
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
耐熱遮断容量(kA)AC250V 100
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット山本光学
47,980税込52,778
1個
当日出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から35日以内出荷
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
栓形ヒューズ キャップ 富士電機栓形ヒューズ キャップ富士電機(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)380主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300テープ長さ(mm)610
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所セットベース(押し引きタイプ) LA岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプ オカムラ(岡村製作所)ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプオカムラ(岡村製作所)
80,980税込89,078
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合