カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bla020」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
栓形ヒューズ キャップ 富士電機栓形ヒューズ キャップ富士電機(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
キーボックス 鍵の宿 K9(駒谷)キーボックス 鍵の宿K9(駒谷)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から5日以内出荷
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質スチール奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所セットベース(押し引きタイプ) LA岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリゴンスイスライン バックターニングチップ カーメックスポリゴンスイスライン バックターニングチップカーメックス
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
角度α(°)30
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A