カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)

「black&decker 替刃」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工切断用ノコ刃 BLACK&DECKER木工切断用ノコ刃BLACK&DECKER(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途木材・プラスチック・アクリル切断対象木材、プラスチック、アクリルトラスコ品番360-1234適合機種SX7000・KS900G・KS880EC種別ノコ刃質量(g)90ブレード長さ(mm)239
金工ブレード 18TPI(金工 3枚) BLACK&DECKER金工ブレード 18TPI(金工 3枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚) BLACK&DECKERマルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKERコードレスチェーンソー替刃BLACK&DECKER(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
プルーニングブレード(木・枝用 1枚) BLACK&DECKERプルーニングブレード(木・枝用 1枚)BLACK&DECKER
969税込1,066
1セット
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
木工ブレード 10TPI(木工 3枚) BLACK&DECKER木工ブレード 10TPI(木工 3枚)BLACK&DECKER
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
丸のこブレード BLACK&DECKER丸のこブレードBLACK&DECKER(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途木工切断用。切断対象木工適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7アズワン品番64-3676-10刃型交換刃
木工ブレード(木工2枚) BLACK&DECKER木工ブレード(木工2枚)BLACK&DECKER(3件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
刃数6TPI×2対応機種LXP10-2, LXP10
スクレーパー替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)スクレーパー替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(18件のレビュー)
899税込989
1セット(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)40適合本体品番 28-500
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
スクレーパー STANLEY(Stanley Black & Decker)スクレーパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き全長(mm)95適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9RoHS指令(10物質対応)対応
STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
ナイフ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)ナイフ替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)
799税込879
1箱(5枚)
当日出荷
適合本体10-209全長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
GKC3630L用チェーン替え刃 BLACK&DECKERGKC3630L用チェーン替え刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1パック
5日以内出荷
適合機種GKC3630L
サーフォーム STANLEY(Stanley Black & Decker)サーフォームSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
GKC1825L用チェーン替え刃 BLACK&DECKERGKC1825L用チェーン替え刃BLACK&DECKER
2,898税込3,188
1パック
当日出荷
適合機種GKC1825L
ナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker)ナイフSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。
幅(mm)35全長(mm)155適合替刃11-921RoHS指令(10物質対応)対応
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
サーフォーム 簡易型 STANLEY(Stanley Black & Decker)サーフォーム 簡易型STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm)42全長(mm)180適合替刃21-515RoHS指令(10物質対応)対応
30mm x 75mmスクレーパー BLACK&DECKER30mm x 75mmスクレーパーBLACK&DECKER
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
対応機種EOH183
10mm x Φ92mmランドソー BLACK&DECKER10mm x Φ92mmランドソーBLACK&DECKER
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
対応機種EOH183
GSL700専用 バリカンブレード BLACK&DECKERGSL700専用 バリカンブレードBLACK&DECKER
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
適合機種GSL700
カンナ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)カンナ替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)111厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAWレシプロソーブレードスピード金属解体用SHARK SAW
2,498税込2,748
1個(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル材山数9/12山/インチ板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
マイターボックス STANLEY(Stanley Black & Decker)マイターボックスSTANLEY(Stanley Black & Decker)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×700×120適合替刃20-809RoHS指令(10物質対応)対応
260mm庭木バリカン替刃 BLACK&DECKER260mm庭木バリカン替刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
刃長(mm)256トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460
Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフSTANLEY(Stanley Black & Decker)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
ナイフのタイプ フォールディングナイフブレードタイプ ストレート格納式 あり替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
LP1000/LLP18(B)用チェーン替え刃 BLACK&DECKERLP1000/LLP18(B)用チェーン替え刃BLACK&DECKER(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
対応機種LP1000/LLP18
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
Stanley FatMax 安全ナイフ ユーティリティ STANLEY(Stanley Black & Decker)Stanley FatMax 安全ナイフ ユーティリティSTANLEY(Stanley Black & Decker)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = ありStanleyポケットナイフ. Stanleyのクイックスライドポケットユーティリティナイフです。全体が金属製で、替刃交換に工具を必要としない設計です。このポケットサイズのナイフは、シンプルながら効果的なブレードスライダを備え、すばやく簡単に片手で使える工具です。押し込んでからスライドさせる安全機能により、ブレードが誤って飛び出さないようになっています。持ち運びに便利な金属製のベルトクリップが付いています。. 特長と利点. 工具不要の替刃交換 金属製ベルトクリップ ポケットサイズ 押し込んでからスライドさせる安全機能
160mm芝生バリカン替刃 BLACK&DECKER160mm芝生バリカン替刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
刃長(mm)160トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,798税込3,078
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14