カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全保護具(3)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「blackube」の検索結果

LEDキャップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無しエコロジー商品省エネ
バイザーライト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。トラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35電球の種類LED
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 充電式
ライトテック(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)60×45×35(ベルト除く)質量(g)50ベルト幅(mm)25光源COB LED-3Wモード切替HIGH/LOW/OFF使用時間HIGH:4/LOW:14使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAhモードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDキャップライト
SK11(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
LEDワークライト W1R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷明るさ2段階調光。赤色点灯・赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44エコロジー商品省エネ
CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式
GENTOS¥4,898税込¥5,3881台当日出荷ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)400明るさ(Lm)約400~8照射距離(m)約122電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~58IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SMILE KIDS LED帽子ライト
旭電機化成¥999税込¥1,0991個当日出荷帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23色ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクライト
香彩堂(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
ヘッドライトクリップ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットホルダー
GENTOS(25件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4個)当日出荷GENTOSヘッドライト全モデルに対応適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
バイザーライトS
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一定の明るさで照らし続けます。角度調整可能です。キャップ等にも装着可能です。質量(g)約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×34×29光源メインLED×1個、サブLED×2個電池寿命(時間)(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20使用電池乾電池単4形×1本(別売)照度(Lx)(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12光束(Lm)メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー
篠原電機¥989税込¥1,0881個当日出荷トラスコ品番855-8707幅(mm)58色乳白材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)14.6奥行(mm)74高さH(mm)38
充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)