カテゴリ
- 制御機器(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「blc012-1」の検索結果

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55