カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「blc045-1」の検索結果

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
SFPモジュール/HPE 453154-B21互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷HPE 453154-B21互換モジュール:HPE 6120XG、6120G、Flex Fabric、BLc 7000、BladeSystemなどのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張