カテゴリ
- パソコン/周辺機器(400)
- 制御機器(142)
- 家電(46)
- 測定用品(38)
- 学童・教育用品(33)
- 電気材料(29)
- 空調・照明・電設資材(25)
- メカニカル部品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 梱包用品(23)
- オフィス家具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- カー用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 物流用品(10)
- 防災用品(8)
- 自転車部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 自動車純正部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 農業機械(4)
- トラック純正部品(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- brembo(11)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- Festo(21)
- insta360(15)
- RS PRO(99)
- SPARKFUN(23)
- ウェルコムデザイン(21)
- エレコム(140)
- オリエンタルモーター(14)
- オーム電機(19)
- コミネ(16)
- サンワダイレクト(24)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- ナカバヤシ(52)
- フエニックス・コンタクト(41)
- メディアカバーマーケット(11)
- 内田洋行(21)
- 常磐精工(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ブラシレスモーター BLE2シリーズ
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から16日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm
オリエンタルモーター¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から13日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
BLE温度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台欠品中スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
BLE温度2chデータロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-20データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
BLEビーコン
サンワサプライ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷圧力センサーとBeaconの間が50cm 圧力センサーの取り外しが可能 通常Beaconとしての活用が可能 圧力閾値を20段階で調節可能 死活監視信号の発信設定機能 タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など) 電池残量確認可能仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
イージーセンスV-Log8 BLE
ナリカ¥104,000税込¥114,4001個4日以内出荷パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781セット(3個)当日出荷温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から12日以内出荷セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1個12日以内出荷から28日以内出荷質量(kg)0.7タイプCC-Link電源AC
ハイジェニックLAカフUM-211/2仕様
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズLA カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)31-45
ハイジェニックSAカフUM-211/2仕様
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)16-24
ハイジェニックSSカフUM-211/2仕様
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
ハイジェニックアダルトカフUM-211/2仕様
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズM カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)22-32
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)電源CR2450リチウム電池1個対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57表示範囲(℃)-40~260電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモードアズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18通信距離(m)最大10(見通し)
ソフトカフ(脱アレルギーカフ)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)対象機種UA-1005Plus、UA-654Plus、UA-651BLE Plus、UA-651Plus適合腕周(cm)22~32
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
パッチケーブル
D'Addario¥2,998税込¥3,2981セット7日以内出荷エフェクターボード内の省スペース配線に特化した Flex Patch Cable シリーズの 2in(約5cm)モデルを 2 本セットにしたパッケージ。両端に L 字(Right-Angle)プラグを採用し、ペダル間の距離を最小限に抑えながら確実な接続を実現する。柔軟なケーブル構造により、密集したレイアウトでも無理なく配線でき、ノイズの少ない安定した信号伝達を提供する。省スペース設計でボード内配線を最適化。柔軟で取り回しやすいケーブル構造。ノイズの少ない安定した信号伝達。エフェクターボードの密集配置に最適仕様パッチケーブル(Flex Patch Cable)内容2 本セット(2-Pack)長さ(cm)5端子L 字 → L 字(RA-RA)
パッチケーブル
D'Addario¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷エフェクターボード内の省スペース配線に特化した Flex Patch Cable シリーズの 2in(約5cm)モデル。両端に L 字(Right-Angle)プラグを採用し、ペダル間の距離を最小限に抑えながら確実な接続を実現する。柔軟なケーブル構造により、狭いレイアウトでも無理なく配線でき、ノイズの少ない安定した信号伝達を提供する。省スペース設計でボード内配線を最適化。柔軟で取り回しやすいケーブル構造。ノイズの少ない安定した信号伝達。エフェクターボードの密集配置に最適仕様パッチケーブル(Flex Patch Cable)内容2 本セット(2-Pack)長さ(cm)5端子L 字 → L 字(RA-RA)
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入
京セラ¥369,800税込¥406,7801箱(1000個)7日以内出荷AVX Embedded 5 / 6 GHz Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いている設計で、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が特長です。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●周波数範囲:5 GHz 、6 GHz●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:4.3, 3.9dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:0.3g●幅:7.60mm●シリーズ:W2アズワン品番65-6930-45
ハイジェニックカフSサイズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)16-24
ハイジェニックカフLAサイズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズLA カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)31-45
ハイジェニックカフMサイズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズM カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)22-32
ハイジェニックカフSSサイズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズSS カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)12-17
データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)
ナリカ¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷・単独測定可能なデータロガー。パソコンに接続しなくても、イージーセンス V-Log本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取込めば、グラフ表示やデータの解析ができます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。・4つのセンサ(湿度、気圧、音、光)を内蔵。・10型ワイヤレスモニタとセットです。付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45測定範囲音:40~110dBA・±2000mV、光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux・0~1000Lux(高速)、湿度:0~100%RH、気圧:85~110kPa・850~1100mbar・23~33inHg・-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源対応OSWindows11、macOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサインターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から85日以内出荷タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ
unitech¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)寸法(mm)50×71×21角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター照準610nm 緑色LED消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μAバッテリー充電式リチウムイオンメモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95% 結露ないこと寿命スイッチ:100万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作時間13時間、5秒に1回のスキャン動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモードバッテリー容量(mAh)800プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)キー1スキャナボタン各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1インジケータLED、ブザー通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC3~5ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら