カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)

「ble2d」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター BLE2シリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLE2シリーズオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
BLE2シリーズ回路 オリエンタルモーターBLE2シリーズ回路オリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様BLE2シリーズ回路電圧単相,三相200-240出力60電源AC
BLE2シリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLE2シリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電源AC
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から84日以内出荷
タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール 内藤電誠町田製作所Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール内藤電誠町田製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。
寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら