カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「bli200zr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速充電器 ゼノア

    急速充電器

    ゼノア
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。
    充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノア

    バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
  • バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) ゼノア

    バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)

    ゼノア
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • バッテリーブロワ ゼノア

    バッテリーブロワ

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
    用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に仕様日振動曝露量:1.5m/s2風量(m3/min)11.33乾燥質量(kg)本体:2.5バッテリー電圧(V)36音圧(dB/m)65(A)/15適合バッテリーBLi200ZR音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×120×270
  • 急速充電器 ハスクバーナ

    急速充電器

    ハスクバーナ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    ハスクバーナブランド、ゼノアブランド36Vバッテリー用充電器です。
    消費電力(W)500定格入力電圧(V)100適合バッテリー40-B140X、40-B220X、40-B330X、BLi10、BLi20、BLi200ZR、BLi300
  • バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノア

    バッテリー式チェンソー(本体のみ)

    ゼノア
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
    ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2