カテゴリ
- 物流用品(1)
- プレート式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
取付座(mm)
- 100×85
- 65×65(2)
- 90×90(2)
- 102×102(1)
- 108×108(2)
- 110×140(2)
- 120×120(2)
- 140×110(8)
- 140×140(2)
- 140×175(4)
- 175×140(3)
- 200×160(4)
- 200×255(4)
- 250×270(1)
- 255×200(1)
許容荷重(daN)
- 196(1)
車輪幅(mm)
- 35(1)
ブランド
- エスコ(1)
「blickle」の検索結果

60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)