カテゴリ
- 物流用品(1)
- プレート式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
取付座(mm)
- 100×85(1)
許容荷重(daN)
- 196(1)
車輪幅(mm)
- 35
- 28(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(8)
- 60(15)
- 75(8)
- 80(11)
- 85(1)
- 90(5)
- 100(3)
- 130(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 200(3)
- 260(1)
- 300(1)
ブランド
- エスコ(1)
「blickle」の検索結果

60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)