カテゴリ
- 物流用品(2)
- プレート式キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
- 65(1)
取付座(mm)
- 90×90(1)
- 100×85(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
取付高(mm)
- 92(1)
許容荷重(daN)
- 196
- 117.6(1)
- 392(2)
- 490(3)
- 588(2)
- 784(2)
- 833.5(2)
- 833.565(5)
- 864.36(2)
- 882(5)
- 900(3)
- 980(4)
- 1000(1)
- 1078(2)
- 1100(1)
- 1127.765(1)
- 1150(1)
- 1176(2)
- 1495.514(2)
- 1764(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- なし(1)
なし
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
- 35(1)
- 38(1)
35・38
ブランド
- エスコ(1)
- 東正車輛(1)
エスコ・東正車輛
「blickle」の検索結果

60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)