カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bln-1」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)59タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)25加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-20 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-20

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)46タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)20加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-20-20 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-20-20

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A(+0.018/+0.005)20B35質量(g)102タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)20加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-25-25 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-25-25

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A(+0.018/+0.005)25B35質量(g)91タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)25加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLN1 ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    BLN1 ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(15件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
    材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(22件のレビュー)
    683税込751
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
    材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
  • ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル エス

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷
    エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
    用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • ペンテル エナージェルエス ぺんてる(アストラム)

    ペンテル エナージェルエス

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。 軽くなめらかな書き味です。 ノックしてすばやく書けます。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265
  • ロングハブボルト SUN

    ロングハブボルト

    SUN(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • エナージェルS 5本組 ぺんてる(アストラム)

    エナージェルS 5本組

    ぺんてる(アストラム)
    409税込450
    1セット(5本)
    当日出荷
    滑らかな書き心地/濃くクリアな筆跡/速乾性インキ
    インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインキ寸法(mm)ポりシース入り75×200×12質量(g)61シリーズエナージェルエコマーク認定認定アズワン品番65-0341-90入数5本エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン エナージェル エス 0.5mm 黒 ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル エス 0.5mm 黒

    ぺんてる(アストラム)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    速乾性に優れ、手や書類を汚しません。しっかり表現する、クリアで鮮明な文字。思考を止めない、なめらかな書き心地
    インキ:黒エコマーク認定認定機構ノック式ボール径(Φmm)0.5材質(インキ)水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
  • 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ×
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
  • ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26 オンリーワン(OnlyOne)

    ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26

    オンリーワン(OnlyOne)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
    口金E26長さ(m)1定格電圧(V)AC100最大定格(W)15
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ

    【名入れ】穴あきコーン

    カーボーイ
    4,198税込4,618
    1個ほか
    11日以内出荷
    ・コーンに穴が開いているので風を受け流し、飛ばされたり、倒れにくい!ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
    用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約360高さ(mm)約700質量(g)約3100種類穴あきデザインライン入りサービス分類名入れ
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)

    日本イトミック
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
  • 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ

    【名入れ】穴あきコーン450

    カーボーイ
    2,898税込3,188
    1個(1個)ほか
    11日以内出荷
    ・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
    用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約275高さ(mm)約450質量(g)約1330サービス分類名入れ
  • ISA3 - 制御ユニットあり SMC

    ISA3 - 制御ユニットあり

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
  • オリンパス リチウムイオン充電池 オリンパス

    オリンパス リチウムイオン充電池

    オリンパス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。
    対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BL) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BL)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BL) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BL)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • 青銅 アングル 150E-BL-N 150E-BL-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 アングル 150E-BL-N 150E-BL-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 簡易パッケージを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • エナージェル ぺんてる(アストラム)

    エナージェル

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    スッと書けて、サッと乾く。濃く鮮やかな筆跡・なめらかな書き心地・筆跡の速乾性
    シリーズエナージェル方式ノック式入数5グリーン購入法適合
  • 南京錠01+ワイヤー付 統一キー BUFFALO(バッファロー)

    南京錠01+ワイヤー付 統一キー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック。南京錠タイプ
    仕様●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠
  • トリム(L)リヤードアー (1A54) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (1A54)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (1A57) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (1A57)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
  • Microsoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケース ブルー

    Microsoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケース

    ブルー
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    Microsoft SurfaceGo3/Go2/Go対応 ナイロン保護ケース。これまでに無い新しいデザイン。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。タブレット本体に両面テープで貼り付けて装着。当保護カバー装着時でも、本体のスタンドをそのまま使えます。Surface Go タイプ カバーを装着したままケース閉じ可能。ケース装着したままで充電ポート等利用可能。ペンホルダーあり。
  • バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ)

    バルーンフラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    植物柄に「THANK YOU」のメッセージをあしらったピンクのハート型バルーンフラワーピックです。
    用途ギフトラッピング仕様気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)材質2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)種類M/THANKYOU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×110(全長630)