カテゴリ
- 事務用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「bln25-a」の検索結果

エナージェルユーロ
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。シリーズエナージェル方式キャップ式インクエナージェルインキ入数1本色(軸)青商品タイプ本体
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア