カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「block3」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリー

    PC直ざしタイプ USB3ポートHUB

    タイムリー(5件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
    付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
  • Push in spring cage Terminal Block 3 way フエニックス・コンタクト

    Push in spring cage Terminal Block 3 way

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ TRUSCO

    プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番116-4234セット内容キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)材質クリスタルプロテクションPVB幅(mm)440質量(kg)7高さ(mm)860奥行(mm)320容量(L)約104ポケット数SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
  • 3 way 2.5 low profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    3 way 2.5 low profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 630 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way 1.5 std profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト

    3 way 1.5 std profile terminal block 5mm

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    3 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポイントブレーキ 01カルカッタコンクエスト50/51用 Avail(アベイル)

    4ポイントブレーキ 01カルカッタコンクエスト50/51用

    Avail(アベイル)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ・Microcast Spool CNQ5020TR。・Narrowcast Spool 01CNQ5020RNに直接取り付け可能な4ポイントブレーキです。◆純正スプールには使用できません。◆ブレーキブロックは純正スプール装着品(ブルー)を移植するか、ブレーキブロック B-BLOCK-3-SLIM 4ヶセットをご使用ください。
  • パソコンローダ 富士電機

    パソコンローダ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH種別CD-ROM
  • 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 VAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENS

    Siemens 安全リミットスイッチ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK

    Turck 誘導型センサ ブロック形

    TURCK
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 3極

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ

    KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から)

    ダッドウェイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    6日以内出荷
    ただ飾るだけでなく、積み木としてお子さまが触れて遊ぶことができるDisney KIDEAのおひなさま。やさしい木のぬくもりと繊細でかわいらしい和装に身を包んだキャラクターたちが華やかなデザイン。リビングや玄関など、どこでも手軽に飾ることができるコンパクトサイズ。収納時も小さく分解が可能。お二人目のお子さまのお祝いにもぴったりのアイテム
    用途雛飾りに、つみきとしても。セット内容台座本体×1台、キャラクタードール×10体(ミッキー・ミニー・エイプリル・メイ・ジューン・グーフィー・プルート・ドナルド・チップ・デール)、モチーフブロック×4つ(ぼんぼり×2、菱餅×2)材質本体:木、PA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パッケージ:32×5×25寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)台座(組立後):23×16×13.5 / ミッキー:6×1.5×6.8 / ミニー:6×1.5×6.5 / エイプリル:3.5×1.5×5.5 / メイ:3.5×1.5×5.5 / ジューン:3.5×1.5×5.5 / グーフィー:4.8×1.5×7 / プルート:5×1.5×6.1 / ドナルド:3.9×1.5×6.2 / チップ:3×1.5×4.9 / デール:3×1.54.9 / ぼんぼり:5×1.5×6.9 / 菱餅:3×1.5×3 / 無垢BLOCK:3×1.5×3 /
  • Siemens コンタクトブロック SIEMENS

    Siemens コンタクトブロック

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3LD2 SeriesCERoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • デッドニング用吸音材 フェリース ソニード

    デッドニング用吸音材

    フェリース ソニード
    ¥9,000税込¥9,900
    1セット
    8日以内出荷
    ・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はルーフなどになります。ドアパネル、タイヤハウスなどには5cm×5cmブロックになったフェリソニ V-1 Blockをお勧めします。
    材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材外形寸法(cm)20×30×厚み1セット数フェリソニ V-1 ・4(個)
  • Legrand 基板用端子台 legrand

    Legrand 基板用端子台

    legrand
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 0291シリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 0291シリーズ

    Entrelec
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:3-Pole Jumper Bar●併用可能製品:DS 2.5 Series Mini Blockシリーズ0291RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 5極

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 2極

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
  • RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台

    RS PRO
    ¥429税込¥472
    1袋(4個)
    8日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台