カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「blrp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装結合方式プッシュオンコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • ロングラジオペンチ 170mm TRUSCO

    ロングラジオペンチ 170mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)170先端先長バネ無しトラスコ品番437-8181材質特殊鋼質量(g)110材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付
  • 制御機器 マルヤス電業

    制御機器

    マルヤス電業
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り プレシジョンブランド

    ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り

    プレシジョンブランド
    25,980税込28,578
    1セット(300個)
    4日以内出荷
    ・端が面取りされているので挿入が容易です。・ステンレス鋼製
  • RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm RS PRO

    RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF