カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(4)
- イチグチ(3)
- 中林製作所(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SUN(1)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 南電機(1)
- BASF(ビーエーエスエフ)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ハーマン・インターナショナル(1)
エコロジープロダクト
「blt-1」の検索結果

ベルトループ&カラビナ3pcs
中林製作所¥599税込¥6591個当日出荷大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル全長(mm)約140質量(g)43ベルト幅(mm)約25適合ベルト幅(mm)50
伸縮2段階キーホルダー
中林製作所¥949税込¥1,0441個当日出荷鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。ジーンズのベルト通しに装着。ホックをはずして長くして使用できる 。形状オーバル型ロック機能なし材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル全長(mm)約145(収納時)~258質量(g)65適合ベルト幅(mm)50
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
浴室突っ張りラック
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。 ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。内寸(mm)208×102×85(深型)、208×102×28(浅型)
1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個欠品中1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期色ホワイト質量(g)21ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
バックレッジ スーパーエレクター用 BLT
ERECTA(エレクター)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
iPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応
StarTech.com(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯幅(cm)61長さ(cm)61角度調整範囲280
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス浴室突っ張りラック
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。 サビに強いオールステンレス製です。 ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
iPad・タブレットフロアスタンド セキュリティロック付き
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個当日出荷9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散色ブラック&シルバー幅(cm)41長さ(cm)32高さ(cm)106
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
JBL TUNE125BT
ハーマン・インターナショナル¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。接続方式Bluetooth5.0イヤホン形状カナル型
14.4Vリチウムイオン電池
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140長さ(mm)96幅(mm)84高さ(mm)64質量(g)310タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
14.4V電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:510g。材質:PC。原産国:中国用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみ適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみタイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・BID-148L5・DRJ120L5・DRJ120本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000
リチウム電池専用充電器
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷14.4Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅100×高さ180×奥行70mm。質量:784g。材質:ABS・PA6-GF30。原産国:中国用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
液晶保護フィルム プリンストン PTFBLT-19 / PTFWLT-19 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種プリンストン PTFBLT-19 / PTFWLT-19取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
フットケアプレミアム ベルト
Dr.AIR(ドクターエアー)¥9,888税込¥10,8771個10日以内出荷毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245対応機種フットケアプレミアム保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下使用環境温度(℃)+10~+40モード1足裏モード2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム使用環境湿度(%)85%R.H.以下定格入力DC12.0V 3.0A