カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)

「blue-point」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切替え付きフレックスラチェットメガネ BLUE-POINT(ブルーポイント)

    切替え付きフレックスラチェットメガネ

    BLUE-POINT(ブルーポイント)
    ¥7,284~税込¥8,012~
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
  • トリムリムーバー SMT

    トリムリムーバー

    SMT(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210全長(mm)210質量(g)約110
  • 1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
    セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42差込角(inch)1/4アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
  • 切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)

    切り替え式ラチェットコンビネーション

    スナップオン(Snap-on)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
  • メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    メタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
    材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
  • 3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)175ギア数72枚首振ありヘッド形状コンパクト
  • 3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQ スイベルヘッドラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
  • 1/2DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(20個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイントセット商品数20差込角(inch)1/2
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
  • ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
  • ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(58点組)
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ブルーポイント ライト精機

    ブルーポイント

    ライト精機
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    8日以内出荷
    ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
    全長(mm)450対辺幅(mm)17
  • プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スキニーメタルプライ DEEN

    スキニーメタルプライ

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
    厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
  • SDS-plus ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-plus ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)250質量(g)260
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    トラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312適合替刃SQZ150003-SBL
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(33個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    差込角(inch)3/8セット商品数33ソケット内容(mm)ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22、ディープソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22セット内容ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ディープソケット8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75/150mm、ユニバーサルジョイント
  • ブルポイント マキタ

    ブルポイント

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ハツリ、破砕用
  • ねじタップ RS Pro #4-40, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro #4-40, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
  • ねじタップ RS Pro #10-24, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro #10-24, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじサイズ = #10-24タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 58 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
  • ねじタップ RS Pro #6-32, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro #6-32, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじサイズ = #6-32タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 50 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.55 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
  • ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M3タイプ = スパイラルポイントピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンISO HSS Metric (Coarse) Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread