カテゴリ
- 家電(228)
- パソコン/周辺機器(145)
- カー用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- NEC(35)
- オーム電機(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- PGA(18)
- SONY(ソニー)(17)
- グリーンハウス(17)
- ASUS(エイスース)(14)
- サンワサプライ(11)
- Lofree(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- JBL(9)
- EPOS(9)
- エレコム(7)
- 東芝(7)
- ライソン(7)
- AVIOT(7)
- Dell Technologies(7)
- カシムラ(6)
- VAIO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bluetooth 5.3」の検索結果

Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
ヘッドセット
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-42±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性伝送方法GFSKポートmicroUSB(充電)通信距離(m)10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大60時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大7マルチポイント対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
BLUETOOTHイヤホンWマイク
カシムラ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節○ノイズキャンセリング○
Bluetooth 5.0 USBアダプタ
ORICO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
sound earcuffs サウンドイヤーカフ
ambie¥15,455税込¥17,0011個当日出荷イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台色【筐体】ブラック質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
Bluetooth ver5.4対応USBアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台欠品中1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザインセット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
Bluetoothイヤホンマイク USB-A取付
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷未使用時は車内/PCなどのUSB-Aポートに挿しておける! Bluetoothイヤホンマイク。Bluetoothバージョン 5.3仕様、従来バージョン4.2等のBluetooth搭載スマホでも使用可能。デュアルマイクによるアクティブノイズキャンセル機能を搭載。周囲の環境音/雑音を抑制したクリアな音質。カナル形状イヤーパッド。耳にフィットしたサイズを選べるS・M・Lサイズ各1個を付属。色ブラック質量(g)15接続方式Bluetooth通信方式バージョン 5.3装着方式片耳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×34×51イヤホン形状カナルノイズキャンセリング○
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)1.2本体質量(g)192接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31コード片出し(着脱式)標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3.5充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ
エレコム(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。付属品取扱説明書、保証書仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDRインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力Class1アズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
Bluetooth ミュージックレシーバー USB
カシムラ(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)質量(g)8ケーブル長(m)約1方式無線:Bluetooth Ver.3.0接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)通信可能距離(m)距離:約10m以内BluetoothBluetooth V3.0
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン
ナガオカトレーディング¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から6日以内出荷カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます。 マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応。 通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き。 充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属。 スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応。 7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き。 Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品)。 Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはホワイト付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはブラック付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
Bluetoothワイヤレスイヤホン
平野商会(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応
LUFT¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷Bluetooth5.3搭載。高音質通話とPD/QC3.0急速充電に対応。ワイドFM業界最多248ch対応で混線を回避。用途車内での音楽再生、ハンズフリー通話、スマホ充電。色ダークグレー出力(USB-A)QC3.0 5V(3A),9V(2A),12V(1.5A)、(USB-C)PD 5V(3A),9V(2A),12V(2.5A)本体質量(g)39入力12V-24V周波数FM:76.0~108Mhzサイズ(mm)95×36
ヘッドセット_Bluetooth骨伝導
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間8時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX6音圧感度(dB)-38連続待受時間180時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)10マルチポイント対応対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載
マルエヌ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
BluetoothスピーカーⅩ
平野商会¥998税込¥1,0981台当日出荷ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。質量(g)200周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約12電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)1.5スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9主材質ABS、PVC、ポリエステル周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、HFP
Bluetooth スピーカー StormBox Blast
Tribit¥22,980税込¥25,2781個当日出荷31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。 30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。 接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。色ブラック出力(W)90電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3
Bluetooth FMトランスミッター
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
Bluetoothスピーカーシステム
HARMAN/KARDON¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から7日以内出荷広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hzケーブル長(m)2本体質量(kg)3.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130定格出力50W RMS周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当)S/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:4スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3対応フォーマットmp3USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大)Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります)ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ
マルエヌ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)。テレビチューナー:ワンセグチューナー。テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
カラオケもできるBluetoothスピーカー
ピーナッツクラブ¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
トラックボール マウス Bluetooth 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST
エレコム¥8,698税込¥9,5681個当日出荷楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】ベアリング電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST
エレコム¥6,898税込¥7,5881個当日出荷楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型
Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック
Tribit¥7,798税込¥8,5781個当日出荷【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。色ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり