カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • Bluetoothアダプタ(2)
絞り込み
Bluetooth
  • 5.2
  • 4.0(4)
  • 4.2(2)
  • 5.0(7)
  • 5.1(1)
  • 5.3(4)
  • 5.4(2)
ブランド
  • Twelve South(1)
  • FIIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bluetooth usb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothレシーバーアンプ FIIO

    Bluetoothレシーバーアンプ

    FIIO
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
    仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
  • Bluetoothトランスミッター AirFly SE Twelve South

    Bluetoothトランスミッター AirFly SE

    Twelve South
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー。AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。
    セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上