カテゴリ
- 事務用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bluetooth親」の検索結果

モバイルベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
電波掛時計 セイコーネクスタイム
セイコー(SEIKO)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時刻情報をBluetoothでつなぎます。グリーン購入法適合
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
セイコータイムクリエーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)表示方式アナログ湿度計対応電池寿命5年(納品時はモニター電池)電波時計対応温度計対応