カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「blx9mb」の検索結果

ボールポイント六角L-レンチセット
BONDHUS(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(9本組)当日出荷プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット
BONDHUS(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9本組)当日出荷付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
スタビ - L レンチセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981組当日出荷首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組
BONDHUS¥4,598税込¥5,0581セット(9本)当日出荷特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
スタビーダブルボール・ブライトガード
BONDHUS¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応