カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bly22-ph」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)

    ヤマト・インダストリー
    189税込208
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • ホース用プラグ9mm アズワン

    ホース用プラグ9mm

    アズワン
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
    仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
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
"bly22-ph" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷