カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
「bly23-pn」の検索結果

BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマトエンジニアリング¥419税込¥4611個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型