カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「blzf」の検索結果

JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用
JKL COMPONENTS¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応